Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D Winter-Montagehandschuh Ziegennappaleder-Handschuh in Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
L+D Winter-Montagehandschuh Ziegennappaleder-Handschuh in Größe 10
L+D Winter-Montagehandschuh Ziegennappaleder-Handschuh in Größe 10
L+D Winter-Montagehandschuh Ziegennappaleder-Handschuh in Größe 10
Artikel-Nr.:
     5700-1707-10
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1707-10
EAN/GTIN:
     4005781170702
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
für leichte Arbeiten an kalten Tagen, z. B. Präzisionsarbeiten, Montage, Werkzeughandling, Transport und Logistik
Ziegennappaleder-Montagehandschuh, mit schwarzem Elasthan-Handrücken, Original 3MTMThinsulateTM-Kälte-Isolationsfutter, passgerechte Stulpe mit Klettverschluss, robustes und geschmeidiges Nappaleder, ausgesuchte Lederqualitäten, erstklassige Griffsicherheit und Tastgefühl
Weitere Informationen:
Europäische Norm(en):
EN 388:2003 | EN 511:2006 | EN 420:2003+A1:2009
Innenfutter:
Original 3M-Thinsulate Futter
Obermaterial:
Ziegennappaleder und Elasthan
Schnittfestigkeit:
2
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutzhandschuhe weiß gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5700
1000
10
pro Paar
€ 4,99*
ab € 9,98*
€ 13,04*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 10,24*
€ 15,03*
1 Tag
9
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 15,90*
7 Tage
9
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,97*
€ 32,39*
7 Tage
30
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 91,52*
€ 113,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 13,04*
€ 15,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,61*
€ 15,01
pro Paar
ab 200 Paar
€ 12,01*
€ 14,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,98*
€ 11,88
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 130,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.