| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-UNI612-06 Herst.-Nr.: 612/06 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nitrex 612 Mehrweghandschuhe, 10 Paar Größe Artikelnummer XS - 612/06 S - 612/07
M - 612/08
L - 612/09
XL - 612/10
XXL - 612/11
Schwerpunkt: Chemikalienschutz Material: Nitril
Farbe: blau Produktmerkmale: Diamantprofil, Ergonomisch geformt Normen: EN 374-1, EN 388, CE, UKCA, Lebensmittelecht
Länge: 33 cm
Materialstärke: 0,20 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe blau, chemikalienhandschuh einfach, Nitrex 612 Schutzhandschuhe Blau, Gr. XS (6), 10 Paar |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,40* | € 20,90* | | | | Lager 5717 | | | | | | € 6,50* | ab € 15,79* | € 22,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,579* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5717 | | Versand: Lager 5717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|