Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Gr.XXL (10,5) natur/orange


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-107903
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-1009-XXL
EAN/GTIN:
     8718564520163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005) Ausführung B · Kat. II · Material: Ziegennarbenleder · Softouch® · 3-fach Kevlar® genäht · Manschette aus Rindspaltleder · nahtloser Zeigefinger, daher gute Kontrolle über Schweißdrähte mit kleinem Durchmesser und ultra-leichtem WIG-Brenner · verhindert das Ausbrennen der Nähte · geringer Abrieb · gute Passform · besonders Geschmeidig · elektrostatisch getestet nach EN 1149-2 · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 21128415 002 · Anwendung: WIG-Schweißen · Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: nahtloser Zeigefinger, antistatisch · Norm: EN 388, EN 12477, EN 1149-2
Weitere Informationen:
Marke:
WELDAS
Größe:
XXL (10,5)
PSA-Kategorie:
II
Material:
Ziegennarben-/Rindspaltleder/Softtouch
Länge ca.:
350 mm
Kontakthitzefestigkeit:
Level 1
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
101
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 10,51*
€ 13,24*
2 Tage
140
5
pro Paar
€ 5,45*
ab € 10,68*
€ 13,42*
3 Tage
122
5
pro Paar
€ 4,95*
ab € 11,06*
€ 13,89*
2 Tage
95
5
pro Paar
€ 5,59*
ab € 11,07*
€ 13,99*
Lager 5766
19
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 10,84*
€ 14,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,62*
€ 17,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,20*
€ 16,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,59*
€ 16,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,33*
€ 15,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,86*
€ 15,30
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,84*
€ 12,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371220
ab € 3,16*
Ähnlich
Weldas
10-1009-XL
ab € 9,41*
Ähnlich
Weldas
10-1009
ab € 9,26*
Ähnlich
Weldas
23-6680 XL
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.