Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FULDA-ISO, Schweißerhandschuhaus Sebatanspaltleder, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-113017
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     366220-10
EAN/GTIN:
     4018949366107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Kevlar-Handschuhe
Hitzebeständige Schweißerhandschuh, Material: Hitzebeständiges Sebatan-Spaltleder, Kevlar®Garn, Isolationsfutter, TÜV GS, Schadstoff geprüft, Fingerbeweglichkeit: Leistungsstufe 5, Wasserdampfdurchlässigkeit: 11,7mg/cm²h, pH-Hautneutral, guter Tragekomfort, gute Standzeiten, lange Stulpe schützt vor Schweißperlen, gute Griffeigenschaften, kräftiges Leder, gutes Wärmeverhalten, hohe Weiterreißfestigkeit, sehr hohe Durchstichfestigkeit, Einsatzgebiete: Holz-, Bau- und Straßenindustrie, metallverarbeitende Industrie, Elektroindustrie, Fahrzeug-, Flugzeug- und Maschinenbau.
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Größe:
10
Farbe:
braun/grau
Material:
Sebatan-Spaltleder,
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
6
€ 4,79*
ab € 5,27*
€ 7,17*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,27*
€ 7,87*
Lager 5766
165
1
€ 5,50*
ab € 5,11*
€ 7,95*
18 Tage
21
6
€ 5,95*
ab € 6,02*
€ 8,15*
6 Tage
10
6
€ 6,95*
ab € 6,11*
€ 8,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 7,70*
€ 9,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paar
ab 6 Paar
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paar
ab 12 Paar
€ 6,61*
€ 7,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,45*
€ 7,68
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,555* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,37*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,85*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,42*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,54*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,66*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,41*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.