Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FULDA-ISO, Schweißerhandschuhaus Sebatanspaltleder, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-113021
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     366220-9
EAN/GTIN:
     4018949366138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Kevlar-Handschuhe
Hitzebeständige Schweißerhandschuh, Material: Hitzebeständiges Sebatan-Spaltleder, Kevlar®Garn, Isolationsfutter, TÜV GS, Schadstoff geprüft, Fingerbeweglichkeit: Leistungsstufe 5, Wasserdampfdurchlässigkeit: 11,7mg/cm²h, pH-Hautneutral, guter Tragekomfort, gute Standzeiten, lange Stulpe schützt vor Schweißperlen, gute Griffeigenschaften, kräftiges Leder, gutes Wärmeverhalten, hohe Weiterreißfestigkeit, sehr hohe Durchstichfestigkeit, Einsatzgebiete: Holz-, Bau- und Straßenindustrie, metallverarbeitende Industrie, Elektroindustrie, Fahrzeug-, Flugzeug- und Maschinenbau.
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Größe:
9
Farbe:
braun/grau
Material:
Sebatan-Spaltleder,
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
286
1
€ 5,50*
ab € 5,21*
€ 8,09*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,95*
ab € 6,05*
€ 8,24*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,68*
€ 8,44*
4 Tage
10
6
€ 6,95*
ab € 6,14*
€ 8,68*
4 Tage
42
6
€ 8,50*
ab € 6,63*
€ 9,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,09*
€ 9,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 7,93*
€ 9,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,40*
€ 8,81
pro Paar
ab 6 Paar
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,85*
€ 8,15
pro Paar
ab 12 Paar
€ 6,72*
€ 8,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,45*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,84*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,57*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,44*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,33*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,51*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,48*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,72*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,38*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.