Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FULDA-ALU, Schweißerhandschuhaus Sebatanspaltleder, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-169738
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     366222-10
EAN/GTIN:
     4018949662100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Kevlar-Handschuhe
Hitzebeständige Schweißerhandschuh, Material: Hitzebeständiges Sebatan-Spaltleder, Kevlar®Garn, Isolationsfutter, TÜV GS, Schadstoff geprüft, Fingerbeweglichkeit: Leistungsstufe 5, Wasserdampfdurchlässigkeit: 11,7mg/cm²h, pH-Hautneutral, guter Tragekomfort, gute Standzeiten, lange Stulpe schützt vor Schweißperlen, gute Griffeigenschaften, kräftiges Leder, gutes Wärmeverhalten, hohe Weiterreißfestigkeit, sehr hohe Durchstichfestigkeit, Einsatzgebiete: Holz-, Bau- und Straßenindustrie, metallverarbeitende Industrie, Elektroindustrie, Fahrzeug-, Flugzeug- und Maschinenbau.
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Größe:
10
Farbe:
braun/grau
Material:
Sebatan-Spaltleder,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 12,90*
€ 18,42*
15 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 17,84*
€ 21,24*
6 Tage
10
6
€ 6,95*
ab € 16,50*
€ 21,91*
2 Tage
56
1
€ 8,50*
ab € 17,78*
€ 24,26*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,42*
€ 21,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,62*
€ 20,97
pro Paar
ab 4 Paar
€ 17,35*
€ 20,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,57*
€ 19,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,99*
€ 19,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,61*
€ 18,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,90*
€ 15,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,37*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,85*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,42*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,54*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,66*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,41*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.