Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BREMERHAVEN SeaCell™, Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-292000-SEA-10
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     292000-SEA-10
EAN/GTIN:
     4018949991101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Allergikergeeigneter Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder mit SeaCell™-Vollfutter und sehr hohem Tragekomfort, Doppelnähten, Canvas-Stulpe, TÜV GS
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,19 kg
Länge:
29 cm
Breite:
68 cm
Größe:
10
Typ:
Arbeitshandschuhe
Farbe:
natur/blau
PSA-Kategorie:
II
Material:
Qualitäts-Rindnarbenleder
Schutzklasse:
3143X
Eigenschaft:
Allergiker geeignet
Norm:
EN 388
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,01*
€ 74,76*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 59,67*
€ 79,69008*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 67,41*
€ 86,43*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,76*
€ 88,9644
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,28*
€ 84,8232
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 70,21008*
€ 83,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,27004*
€ 81,24135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,95008*
€ 78,4806
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,01*
€ 66,6519
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 4,6675* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,25*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,55*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,22*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,32*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,50*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,61*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,41*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.