Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuhe Fauster m.Isolation Universalgröße natur PBI-Gewebe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-4000371187
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H111B130-PBI
EAN/GTIN:
     4030971010957
Suchbegriffe:
Hitzeschutz-Fausthandschuhe
Hitzeschutz-Fäustlinge
Hitzeschutzfauster
Hitzehandschuh
nach EN 407 · EN 388 · Kat. III · für Kontakt-/Strahlungshitze · Anwendung: die Handschuhe dienen u. a. sowohl als Transporthilfe als auch zum Schutz vor Schweißspritzern sowie vor Strahlungshitze · Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 4 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 4 · Ausführung: Fauster mit Isolation · Norm: EN 388, EN 407
Weitere Informationen:
Marke:
JUTEC
Gewicht:
Universalgröße
Länge:
PBI-Gewebe
EN ISO:
III
Umhüllung:
image/jpeg
Werkstoffnummer:
others
Bereich Innen-Ø Zoll:
300 mm
Länge ca.:
Kontakthitze 500 °C
Innengewinde mm:
Level 4
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
€ 4,95*
ab € 51,62*
€ 66,10*
2 Tage
19
€ 5,45*
ab € 54,16*
€ 66,57*
4 Tage
12
€ 5,99*
ab € 57,38*
€ 70,04*
3 Tage
16
€ 4,99*
ab € 57,53*
€ 70,11*
Lager 5766
16
€ 5,50*
ab € 61,38*
€ 77,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,22*
€ 91,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,68*
€ 87,68
pro Paar
ab 4 Paar
€ 72,60*
€ 86,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,10*
€ 83,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,97*
€ 80,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,38*
€ 73,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 22,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.