Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülstation 0,5l Haltbarkeit 3 Jahre (ungeöffnete Flasche) PLUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000386410
Hersteller:
     Plum Safety ApS
Herst.-Nr.:
     4611
EAN/GTIN:
     5701684461112
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
mit 1 Flasche, gefüllt · Wandhalterung mit 1 x 0,5-l-Augenspülflasche und beiliegendem Piktogramm · besonders für eine jederzeit verfügbare Augenspülung am Arbeitsplatz geeignet · Spülzeit ca. 5 min · Weitere technische Eigenschaften Haltbarkeit: 3 Jahre(ungeöffnete Flasche) · Spülzeit ca.: 5min · Ausführung: Augenspülflasche und Piktogramm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Marke:
PLUM
Durchmesser:
4000386415
EN ISO:
image/jpeg
Umhüllung:
3
Typ:
prüfpflichtig
Werkstoffnummer:
data_sheet
passend für:
others
Bereich:
Gültig ab: 03.07.2014, Sprache: DE
Stecker:
80 mm
Kabellänge:
3 mm
Wolframelektroden-Ø:
300 mm
Belastung DC:
57 mm
für Maschine:
35 mm
Hobelbereich:
90 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, plum augenspüllösung 500 ml, augennotfallstation plum, augenspülstation, 0, 9 % Kochsalzlösung, Augenspülstationen, Augenspülungen, Erste Hilfe für Augen, pH Neutral
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
1
€ 5,95*
ab € 17,68*
€ 22,09*
4 Tage
24
1
€ 4,50*
ab € 17,76*
€ 22,10*
1
€ 7,95*
ab € 19,48*
€ 24,85*
1 Tag
213
1
€ 5,45*
ab € 21,48*
€ 26,45*
Lager 5766
213
1
€ 5,50*
ab € 24,03*
€ 29,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 48,06* pro Liter)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
4604
ab € 10,74*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,24*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,11*
Zubehör
Plum
BR 314 005
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.