Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeblatt Sandflex® L.300mm ZpZ 32 1-s.Bimetall BAHCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000814054
Hersteller:
     SNA Europe
Herst.-Nr.:
     3906-300-32-100
EAN/GTIN:
     7311518233594
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
splitterfreies, flexibles Bimetall-Blatt für alle Arten der MetallzerspanungWeitere technische Eigenschaften:· Stärke: 0,65mm· Material: Bimetall· Modell: 3906-300-32-100
Weitere Informationen:
Marke:
BAHCO
Länge:
300 mm
Breite:
13 mm
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
1-seitig
Fassungsvermögen:
WX22
Bohrleistung in Stahl:
32
Weitere Suchbegriffe: bügelsägeblatt 32 zähne pro zoll 300 x 13 x 0,65 mm, bügelsägeblatt 300mm, bügelsägeblatt, Metallsägeblätter, Metallsägebogen, PUK Sägeblatt, Sägeblatt für Metallsägen, Sägeblätter
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
538
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,28*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,99*
€ 1,46*
1 Tag
538
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,01*
€ 1,47*
4 Tage
85645
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,04*
€ 1,55*
Lager 5766
182
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,60*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 196,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
208
ab € 6,97*
Ähnlich
Bahco
304
ab € 4,74*
Ähnlich
Bahco
319
ab € 13,82*
Ähnlich
Bahco
3906-300-18-100
ab € 0,98*
Ähnlich
PROMAT
4000814056
ab € 8,01*
Ähnlich
PROMAT
4000814059
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.