Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICE-TEX, Winterhandschuh aus Nylon/PVC-9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-402001-9
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     402001-9
EAN/GTIN:
     4018949097698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Winterhandschuh aus Nylon und PVC, 3M-Thinsulate™-Vollfutter, Strickbund
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,16 kg
Länge:
67 cm
Breite:
33 cm
Größe:
9
Typ:
Winterhandschuhe
Farbe:
dunkelblau/schwarz
PSA-Kategorie:
II
Material:
Nylon, PVC
Schutzklasse:
2111X
Eigenschaft:
3M-Thinsulat™-Futter
Norm:
EN 388, EN 511
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
6
€ 5,50*
ab € 5,93*
€ 8,38*
11 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 8,94*
7 Tage
10
6
€ 6,95*
ab € 6,30*
€ 8,94*
2 Tage
20
1
€ 8,50*
ab € 6,81*
€ 10,03*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 8,38*
€ 9,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,90*
€ 9,40
pro Paar
ab 12 Paar
€ 7,74*
€ 9,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,41*
€ 8,82
pro Paar
ab 24 Paar
€ 7,31*
€ 8,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 50,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,50*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,85*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,42*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,50*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,38*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,67*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,78*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,44*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.