Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERFLEX GRIP, Montagehandschuh aus Polyester/Nitril-9


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-508605-9
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508605-9
EAN/GTIN:
     4018949860599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh aus Polyester mit Nitril Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,05 kg
Länge:
49 cm
Breite:
28 cm
Größe:
9
Typ:
Montagehandschuhe
Farbe:
dunkelgrau/schwarz
PSA-Kategorie:
II
Material:
13 Gauge Polyester
Schutzklasse:
4121X
Eigenschaft:
0
Norm:
EN 388
Beschichtung:
Nitril
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,20*
€ 1,77*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 6,90*
€ 10,80*
5 Tage
1
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 7,44*
€ 11,49*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,80*
€ 12,852
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,27*
€ 9,8413
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 6,90*
€ 8,211
pro Paket
1 Paket enthält 10 Paar (ab € 0,69* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,52*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,84*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,40*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,40*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,57*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,70*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,44*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,48*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.