Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh aus 13G Polyester, Nitril | Größe: 9 | Verfügbare Größen: 6 - 11 | Farbe: dunkelgrau/schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh Superflex Grip Gr. 9
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh Superflex Grip Gr. 9
Artikel-Nr.:
     8580-508605-9
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508605-9
EAN/GTIN:
     4018949860599
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Montagehandschuh aus 13G Polyester, Nitril | Größe: 9 | Verfügbare Größen: 6 - 11 | Farbe: dunkelgrau/schwarz

Montagehandschuh aus Polyester mit Nitril Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
9 / 6 - 11
Kat:
II
Gauge:
13
Material:
Polyester
Beschichtung:
Nitril
Normen:
EN 388;4121X;
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,20*
€ 1,77*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 6,90*
€ 10,80*
Lager 8580
1
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 7,44*
€ 11,49*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,49*
€ 13,6731
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,53*
€ 11,3407
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,83*
€ 10,5077
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Paket
1 Paket enthält 10 Paar (ab € 0,744* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,52*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,84*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,40*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,40*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,57*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,70*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,44*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,48*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.