Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1069476 Herst.-Nr.: 1982 EAN/GTIN: 4250058519825 |
| |
|
| | |
| Standfuß zum Festschrauben auf dem Boden 32" bis 55" VESA bis max. 600 x 400 mm, schwarz Montage in Landscape oder Portrait; max. Traglast 35 kg höhenverstellbar von 1195mm bis 1635mm Hersteller-Nr. 1982 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, TV-Standfuß, halterung tv |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 176,58* | € 181,94* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,34* | € 186,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 185,45* | € 191,13* | | | | Lager 577 | | | | | | € 5,90* | ab € 220,08* | € 226,00* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 227,03* | € 233,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 577 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 577 | | Versand: Lager 577 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|