Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor Braclabs-Stand Floormount für 32-55" Displays


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hagor Braclabs-Stand Floormount für 32-55" Displays
Hagor Braclabs-Stand Floormount für 32-55" Displays
Artikel-Nr.:
     832-337358
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     1982
EAN/GTIN:
     4250058519825
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
X-Stand Floormount – Standsystem zur Bodenmontag

Beim X-Stand Floormount handelt es sich um ein Standsystem zur Bodenmontage für einen Flachbildschirm mit einer Bildschirmdiagonale von 32 – 55“ | 81 – 140 cm, es zeichnet sich besonders durch seine extrem einfache und superschnelle Montage aus.

Die inkludierte VESA-Universalaufnahme umfasst die VESA-Normen bis max. VESA 600 x 400 mm und kann in Landscape- oder Portraitausrichtung verwendet werden. Über Schlüssellöcher kann der Bildschirm einfach ein- oder ausgehängt werden.

Das hochwertige Standsystem ist stufenlos zwischen min. 1195 bis max. 1635 mm (Bildschirmmitte) höhenverstellbar.

Die rückseitige Pin Schraube ermöglichst die Sicherung der gewünschten Säulen-Höhenposition. Kabel werden innerhalb der Säule geführt und bleiben so nahezu komplett unsichtbar.

Optional kann an das Standsystem ein X-Stand Frontshelf (Art.-Nr.: 1984) montiert werden.
Weitere Informationen:
weight:
4.826 kg
height:
0.260 m
width:
0.580 m
depth:
1.280 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 178,78*
€ 214,25*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,05*
€ 219,58*
Frei Haus
ab € 188,08*
€ 224,49*
39 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 223,75*
€ 263,26*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 229,76*
€ 271,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,29*
€ 322,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,79*
€ 318,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,44*
€ 292,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,15*
€ 286,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,76*
€ 273,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAGOR Products
1984
ab € 22,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.