Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBN II 16/25 K


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-045572
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045572
EAN/GTIN:
     4006209455722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Metalldübel
Der fischer Bolzenanker FBN II K ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. In der Kurzversion ist er für die Vorsteck- und Durchsteckmontage geeignet. Aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Handläufe oder Konsolen im Innenbereich zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
128 mm
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Gewindemaß (mm):
16 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
25 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M16 x 74 mm | M16
Installationsdrehmoment:
100 N·m
Kopfprägung:
E
Max. Dicke des Anbauteils:
25 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
- / 25 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
114 mm
Schlüsselweite:
24 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
30 x 3 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
65 / - mm
Verankerungstiefe:
65 mm
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff (etim):
Stahl
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
2116.00 GRM
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,6971*
€ 2,3291*
Lager 5913
1100
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 1,783*
€ 2,413*
1 Tag
20
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,0309*
€ 2,6709*
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,2968*
€ 3,0068*
10
pro Box
€ 5,46*
ab € 2,341*
€ 3,061*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,413*
€ 2,87147
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,273*
€ 2,70487
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,193*
€ 2,60967
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,123*
€ 2,52637
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,783*
€ 2,12177
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,783* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 24,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.