Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipskartondübel GK WH K (5)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-090918
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090918
EAN/GTIN:
     4006209909188
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Winkelhaken
Der fischer Gipskartondübel GK H ist aus hochwertigem Nylon gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku-Schrauber oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bis 15 mm Plattenstärke ist kein Vorbohren notwendig. Der fischer GK H wird komplett mit Haken geliefert. Dadurch ist er geeignet, um Bilder, Leuchten und Elektroinstallationen sicher und schnell zu befestigen.
Weitere Informationen:
Dübellänge:
22 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Haken
Baustoff:
Plattenbaustoff
Verpackungsvariante:
Blisterkarte
Max. Dicke des Anbauteils:
13 mm
Min. Dicke bis zur ersten Tragschicht:
40 mm
Min. Plattendicke:
9,5 mm
Min. Verankerungstiefe:
22 mm
Schraubhakenabmessung:
4,2 x 40 mm
Profi / DIY:
DIY
Produktlinie:
GK
Material:
Nylon
Produkttyp:
Gipskartondübel mit Winkelhaken
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
Inhalt:
5 x Gipskartondübel GK<br />5 x Winkelhaken 4,2 x 40<br />1 x Setzwerkzeug
net_weight:
41.00 GRM
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
30
5
€ 6,40*
ab € 2,18*
€ 3,21*
5
€ 5,90*
ab € 1,99*
€ 3,40*
2 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 2,36*
€ 3,46*
1
€ 4,00*
ab € 3,18*
€ 5,41*
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 2,18* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 16,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.