Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Gipskartondübel GK WH K (5)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Gipskartondübel GK WH K (5)
Fischer Gipskartondübel GK WH K (5)
Fischer Gipskartondübel GK WH K (5)
Fischer Gipskartondübel GK WH K (5)
Fischer Gipskartondübel GK WH K (5)
Fischer Gipskartondübel GK WH K (5)
Fischer Gipskartondübel GK WH K (5)
Artikel-Nr.:
     5417F-p5959893
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090918
EAN/GTIN:
     4006209909188
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Winkelhaken
Der Fischer Gipskartondübel GK WH ist aus hochwertigem Nylon gefertigt.
Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku-Schrauber oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht.
Bis 15 mm Plattenstärke ist kein Vorbohren notwendig.
Der Fischer GK WH wird komplett mit Winkelhaken geliefert.
Dadurch ist er geeignet, um Bilder, Leuchten und Elektroinstallationen sicher und schnell zu befestigen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Dübellänge:
22 mm
Verankerungstiefe:
22
Schraubendurchmesser:
4,2 x 40 mm
min. Plattendicke:
9,5
max. Dicke Anbauteil:
13
Ausführung:
mit Haken
Weitere Suchbegriffe: Winkelschraubhaken, winkelhaken fischer, winkelhaken, winkelhaken 60x40mm, Fischer, GK, WH, K, (5)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 2,18*
€ 3,19*
Lager 5417
5
€ 5,90*
ab € 1,99*
€ 3,39*
3 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 2,35*
€ 3,46*
1
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 3,52*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 6,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 1,99* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 16,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.