Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel UX 8x50 OE W


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-094414
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     094414
EAN/GTIN:
     4006209944141
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Der fischer Universaldübel UX ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Nylon. Der fischer Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der fischer UX immer die richtige Wahl - auch bei einem unbekannten Baustoff. Der Rand verhindert ein Tieferrutschen bei der Montage. In der Version mit Rand ist der fischer Universaldübel UX für die Vorsteckmontage geeignet. Der fischer Universaldübel UX mit Ösenschraube ist beispielsweise für die Befestigung von Leuchten und abgehängten Gegenständen zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
50 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Haken
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Min. Plattendicke:
9,5 mm
Schraubhakenabmessung:
5,5 x 87 mm
Profi / DIY:
Profi
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
UX
Ausführung (etim):
Universaldübel
Mit Schraube:
Nein
Mit Rand:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Universaldübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
523.50 GRM
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,90*
ab € 19,86*
€ 27,3325*
Lager 5913
100
pro Packung
€ 6,40*
ab € 20,72*
€ 27,38*
4 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,99*
ab € 25,5525*
€ 33,5325*
3 Tage
100
pro Packung
€ 6,40*
ab € 25,98*
€ 34,32*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 27,4025*
€ 35,9625*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,38*
€ 32,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,21*
€ 32,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,94*
€ 30,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,80*
€ 29,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,72*
€ 28,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,72*
€ 24,66
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8288* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.