Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Universaldübel UX 8 x 50 OH N mit Rand, Ösenschraube weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 OH N mit Rand, Ösenschraube weiß
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 OH N mit Rand, Ösenschraube weiß
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 OH N mit Rand, Ösenschraube weiß
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 OH N mit Rand, Ösenschraube weiß
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 OH N mit Rand, Ösenschraube weiß
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 OH N mit Rand, Ösenschraube weiß
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 OH N mit Rand, Ösenschraube weiß
Artikel-Nr.:
     5417F-172476
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     094414
EAN/GTIN:
     4006209944141
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Der Fischer Universaldübel UX ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Nylon. Der Fischer Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der Fischer UX immer die richtige Wahl – auch bei einem unbekannten Baustoff. Der Rand verhindert ein Tieferrutschen bei der Montage. In der Version mit Rand ist der Fischer Universaldübel UX für die Vorsteckmontage geeignet. Der Fischer Universaldübel UX mit Ösenschraube ist beispielsweise für die Befestigung von Leuchten und abgehängten Gegenständen zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Schraubendurchmesser:
5,5 x 87
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
Ja
Farbe:
grau
Dübeldurchmesser:
8
Kopfform Schraube:
Ösenschraube
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Abstandsmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Werkstoffart:
Kunststoff
PZ:
1
Hersteller:
Fischer
GTIN (EAN-Code):
4006209944141
Durchmesser:
8 mm
min. Plattendicke:
9,5 mm
min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Ausführung:
mit Kragen
Bohrerdurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
50 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,71*
€ 27,3625*
2 Tage
100
€ 6,40*
ab € 20,78*
€ 27,41*
6 Tage
3
€ 4,95*
ab € 21,3475*
€ 28,2875*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 25,3925*
€ 33,3625*
2 Tage
100
€ 6,40*
ab € 26,19*
€ 34,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,3625*
€ 32,56138
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,8225*
€ 31,91878
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,69*
€ 30,5711
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,73*
€ 29,4287
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,72*
€ 28,2268
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,68*
€ 26,9892
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,71*
€ 23,4549
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7884* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.