Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel UX 8x50 OE W


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-094414
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     094414
EAN/GTIN:
     4006209944141
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Der fischer Universaldübel ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton, im Mauerwerk und in Gipskarton- und Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknotet der Dübel. Praktisch ist der angeformte Rand. Damit rutscht der Dübel beim Einstecken nicht ins Bohrloch. In der Verpackung sind bereits weiße, nylonbeschichtete Winkelhaken mit dabei. Das spart die Sucherei und garantiert, dass diese auch optimal zum Dübel passen. Mit dem fischer Universaldübel UX mit Winkelhaken können beispielsweise Bilder, Bords und Hängeschränke befestigt werden.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
50 mm
Ausführung:
Mit Ösenschraube (weiß beschichtet)
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Min. Plattendicke:
9,5 mm
Schraubhakenabmessung:
5,5 x 87 mm
Profi / DIY:
Profi
Farbe:
grau
Produktlinie:
UX
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Universaldübel mit Winkelhaken
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
515.00 GRM
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 19,70*
€ 27,2025*
2 Tage
75
€ 6,40*
ab € 20,76*
€ 27,25*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 21,4775*
€ 28,0975*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 25,5825*
€ 33,0425*
Lager 646
75
€ 6,40*
ab € 26,21*
€ 33,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,75*
€ 40,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,49*
€ 39,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,84*
€ 37,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,40*
€ 36,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,37*
€ 34,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,21*
€ 31,19
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0484* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.