Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5913-524871 Herst.-Nr.: 524871 EAN/GTIN: 4048962199949 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der fischer Gasbetonldübel GB Green ist ein Spezialdübel für sicherheitsrelevante Befestigungen in Porenbeton. Das Granulat zur Herstellung des Dübels wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel. Der GB Green verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und gleiche Tragfähigkeit wie das graufarbene Original. Der GB Green wird in der Vorsteckmontage nach dem Vorbohren im Drehgang mit dem Hammer eingeschlagen. Die charakteristischen Außenrippen stellen eine formschlüssige Verbindung zwischen Dübel und Baustoff her. Der fischer Gasbetondübel GB Green ist ideal, um Konsolen und Rohre in Porenbeton zu befestigen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bohrernenndurchmesser: | 10 mm | Dübellänge: | 55 mm | Dübellänge = mind. Verankerungstiefe: | 55 mm | Geeignet für Gasbeton: | Ja | Farbe: | grün | Ausführung: | ohne Schraube | Baustoff: | Vollbaustoff | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | fischer Sicherheitsschraube: | 7 mm | Min. Bohrlochtiefe: | 65 mm | Profi / DIY: | DIY | Profi | Geeignet für Beton: | Nein | Geeignet für Kalksandstein: | Nein | Geeignet für Porenbeton: | Ja | Geeignet für Spanplatte: | Nein | Geeignet für Naturstein: | Nein | Geeignet für Vollziegel: | Nein | Geeignet für Hochlochziegel: | Nein | Vorsteckmontage: | Ja | Durchsteckmontage: | Nein | Abstandsmontage: | Nein | Werkstoffgüte: | sonstige | Geeignet für Gipskarton: | Nein | Produkt-Hauptkategorie: | Kunststoff | Produktlinie: | GB Green | Ausführung (etim): | Spiraldübel | Mit Schraube: | Nein | Mit Rand: | Nein | Oberflächenschutz: | sonstige | Geeignet für Sechskant-Holzschraube: | Ja | Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder: | Nein | Werkstoff (etim): | Kunststoff | Antrieb: | ohne | Material: | Bio-Kunststoff | Produkttyp: | Gasbetondübel | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 18 C62 | Inhalt: | 18 x Gasbetondübel GB Green 10 | net_weight: | 130.00 GRM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5913 | | ![](/p.gif) | | 18 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,62056* | € 0,89056* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 18 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,62223* | € 0,90223* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 18 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,63889* | € 0,92889* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,6219* | € 0,9419* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 18 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,6435* | € 0,9597* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5913 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück | Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 16,03008* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5913 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5913 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | ![](/p.gif) | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|