Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasbetondübel GB Green 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-524871
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     524871
EAN/GTIN:
     4048962199949
Suchbegriffe:
Gasbetondübel
Porenbetondübel
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Der fischer Gasbetonldübel GB Green ist ein Spezialdübel für sicherheitsrelevante Befestigungen in Porenbeton. Das Granulat zur Herstellung des Dübels wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel. Der GB Green verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und gleiche Tragfähigkeit wie das graufarbene Original. Der GB Green wird in der Vorsteckmontage nach dem Vorbohren im Drehgang mit dem Hammer eingeschlagen. Die charakteristischen Außenrippen stellen eine formschlüssige Verbindung zwischen Dübel und Baustoff her. Der fischer Gasbetondübel GB Green ist ideal, um Konsolen und Rohre in Porenbeton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
55 mm
Dübellänge = mind. Verankerungstiefe:
55 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grün
Ausführung:
ohne Schraube
Baustoff:
Vollbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
fischer Sicherheitsschraube:
7 mm
Min. Bohrlochtiefe:
65 mm
Profi / DIY:
DIY | Profi
Geeignet für Beton:
Nein
Geeignet für Kalksandstein:
Nein
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Nein
Geeignet für Vollziegel:
Nein
Geeignet für Hochlochziegel:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gipskarton:
Nein
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
GB Green
Ausführung (etim):
Spiraldübel
Mit Schraube:
Nein
Mit Rand:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Antrieb:
ohne
Material:
Bio-Kunststoff
Produkttyp:
Gasbetondübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
18 C62
Inhalt:
18 x Gasbetondübel GB Green 10
net_weight:
130.00 GRM
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9720
18
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,62056*
€ 0,89056*
Lager 646
9720
18
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,62223*
€ 0,90223*
18
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,63889*
€ 0,92889*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6219*
€ 0,9419*
19 Tage
unbekannt
18
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6435*
€ 0,9597*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 0,90223*
€ 1,07365
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83223*
€ 0,99035
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80223*
€ 0,95465
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77223*
€ 0,91895
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62223*
€ 0,74045
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 16,24014* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.