Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuoBlade


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-545677
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545677
EAN/GTIN:
     4048962323726
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Nylondübel
Der fischer DuoBlade ist Teil der innovativen DuoLine und besteht somit aus mehreren Komponenten für bestmögliche Performance. Die selbstbohrende Bohrspitze ermöglicht einen sauberen und effektiven Bohrvorgang. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder Schraubendreher oberflächenbündig in die Gipskartonplatten eingedreht. Der fischer DuoBlade ist abgestimmt auf Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedlichen Haken und Ösen. Dadurch ist er universell geeignet, um z.B. Rauchmelder, Vorhangstangen und Jalousien sicher und schnell zu befestigen. Der DuoBlade wird mit einem herkömmlichen PZ 2 Antrieb in die Gipskartonplatte gesetzt. Es wird kein Sonder-Setzgerät benötigt. Die selbstbohrende Bohrspitze ermöglicht einen sauberen und effektiven Bohrvorgang. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder Schraubendreher oberflächenbündig in die Gipskartonplatten eingedreht. Der fischer DuoBlade ist abgestimmt auf Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedlichen Haken und Ösen. Dadurch ist er universell geeignet, um z.B. Rauchmelder, Vorhangstangen und Jalousien sicher und schnell zu befestigen. Der DuoBlade wird mit einem herkömmlichen PZ 2 Antrieb in die Gipskartonplatte gesetzt. Es wird kein Sonder-Setzgerät benötigt.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2 | Kreuzschlitz PZ
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
44 mm
Dübellänge ohne Bohrspitze:
29 mm
Geeignet für Gasbeton:
Nein
Farbe:
grau
Ausführung:
ohne Schraube
Baustoff:
Plattenbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Min. Dicke bis zur ersten Tragschicht:
50 mm
Min. Einschraubtiefe:
28 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
4,0 - 5,0 mm
Verankerungstiefe:
9,5 - 25 mm
Profi / DIY:
DIY
Geeignet für Beton:
Nein
Geeignet für Kalksandstein:
Nein
Geeignet für Porenbeton:
Nein
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Nein
Geeignet für Vollziegel:
Nein
Geeignet für Hochlochziegel:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
DuoBlade
Ausführung (etim):
Gipskartondübel
Mit Schraube:
Nein
Mit Rand:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Material:
2-Komponenten
Produkttyp:
Gipskartondübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
40 C62
Inhalt:
40 x DuoBlade
net_weight:
150.00 GRM
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3480
40
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2287*
€ 0,3387*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2395*
€ 0,3495*
40
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,26775*
€ 0,39775*
15 Tage
unbekannt
40
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,27*
€ 0,4066*
Lager 5913
1200
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 9,00*
€ 12,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,37*
€ 14,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,12*
€ 12,04
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,71*
€ 11,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.