Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel SX Plus Green 12x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-18368089
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     567812
EAN/GTIN:
     4048962481389
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spreizdübel

Dübel SX Plus Green 12x60

Der fischer Spreizdübel SX Plus Green wird aus mindestens 50% nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Aufgrund seiner 4-fach Spreizung ist er der Spezialist für Vollbaustoffe wie Beton, Kalksandstein und Mauerwerk. Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung der Schraube, wodurch diese bei Überkopf Anwendungen nicht zusätzlich festgehalten werden muss.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spreizdübel
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12000
20
€ 6,40*
ab € 0,1402*
€ 0,2192*
19 Tage
unbekannt
45
€ 6,99*
ab € 0,1389*
€ 0,2253*
20
€ 5,46*
ab € 0,1425*
€ 0,2265*
1
€ 5,90*
ab € 0,13189*
€ 0,22712*
Lager 6012
20
€ 3,90*
ab € 0,1685*
€ 0,2585*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,2585*
€ 0,30762
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2385*
€ 0,28382
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2285*
€ 0,27192
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2085*
€ 0,24812
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1685*
€ 0,20052
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 5,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.