Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Wasser Druckminderventil
>
Artikel
R72G-2GK-RMN Druckminderventil G1/4" 0,3~10bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-R72G-2GK-RMN
Hersteller:
IMI Norgren
Herst.-Nr.:
R72G-2GK-RMN
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckregler ohne Ventil G1 / 4 '' 0,3 bar ~ 10 bar, Manometeranschluss Anschluss: G1/8" Temperatur: -34 ~ + 65 ° C
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Anschluss 2:
-
fließen:
33,0
Material (Gehäuse):
Zink
Dichtungsmaterial:
NBR
Mittel:
Druckluft
Vermögenswerte:
-
... >
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
Druckluftpflege
Weitere Suchbegriffe:
Druckluftregler
,
Druckregelventil
,
Druckregler
,
Gas Druckminderventil
,
IMI Norgren Originalteile
,
IMI-Originalteile
,
Norgren-Originalteile
,
Pneumatik Druckmindererventil
,
Pneumatik Druckminderventil
,
Pneumatik-Druckreduzierventil
,
Wasser Druckminderventil
,
druckminderer 1/4 zoll
,
gas druckminderventil
,
norgren druckminderer
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 183
2 Tage
16
€ 10,00*
ab € 37,72*
€ 41,63*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 46,37*
€ 60,20*
Lager 8670
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 80,70*
€ 99,47*
Lager 4065
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,17*
€ 100,43*
Lager 594FP
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 160,30*
€ 187,36*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,36*
€ 222,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,73*
€ 221,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,76*
€ 210,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,05*
€ 204,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 168,08*
€ 200,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 160,30*
€ 190,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 594FP
Versand:
Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Norgren Halterung, für Serie BL72
IMI Norgren
4255-51
ab € 10,18*
Zubehör
Norgren Halterung, für Serie F72G
IMI Norgren
4224-50
ab € 15,94*
Zubehör
Norgren Halterung, für Serie R72G
IMI Norgren
4214-52
ab € 22,67*
Zubehör
Norgren Halterung, für Serie R73G
IMI Norgren
4314-52
ab € 32,92*
Zubehör
Norgren Montagehalterung, für Serie R72G
IMI Norgren
74316-50
ab € 12,82*
Zubehör
Norgren Rohradapter, für Serie LB72G
IMI Norgren
4215-08
ab € 10,78*
Zubehör
Norgren Spannzwinge, für Serie R72G
IMI Norgren
4214-51
ab € 18,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen