Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Camapur Comfort616+, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Camapur Comfort616+, Gr. 7
Handschuh Camapur Comfort616+, Gr. 7
Handschuh Camapur Comfort616+, Gr. 7
Handschuh Camapur Comfort616+, Gr. 7
Handschuh Camapur Comfort616+, Gr. 7
Handschuh Camapur Comfort616+, Gr. 7
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-1831180007
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     4008198761679
EAN/GTIN:
     4008198761679
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh Camapur® Comfort 616+

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
• Sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen
• Gute Feinfühligkeit und Atmungsaktivität
• Waschbar
Ausführung:
• Nahtloses Trikot
• Strickbund
• Handrücken frei
Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik
Material: Polyurethan, Polyamid
Länge: 220–260 mm
Farbe: weiß
Marke = Honeywell KCL
Größe = 7
Schutz nach = EN 388:2016 3.1.3.1.X.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe gr. 7 weiß, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr.7, Schutzhandschuh, Handschutz, KCL, GmbH, Handschuh, Mehrzweckhandschuh, Handschuhe, Nitrilhandschuh, 1831180007, 31180007
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
240
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 2,57*
3 Tage
232
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,27*
€ 2,82*
1 Tag
217
10
pro Paar
€ 5,59*
ab € 2,33*
€ 2,89*
6 Tage
310
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,27*
€ 2,90*
Lager 5HCAZ
15
10
pro Paar
€ 9,95*
ab € 32,95*
€ 36,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 36,03*
€ 42,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,19*
€ 41,88
pro Paar
ab 50 Paar
€ 33,88*
€ 40,32
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 32,95*
€ 39,21
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 360,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
061606941E
ab € 2,06*
Ähnlich
KCL
061609941E
ab € 2,06*
Ähnlich
KCL
061610941E
ab € 1,97*
Ähnlich
KCL
061611941E
ab € 2,06*
Ähnlich
KCL
061608941E
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.