Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-KRA-97-01114015 Herst.-Nr.: 97-01114015 EAN/GTIN: 7291063043568 |
| |
|
| | |
| KRAMER C-HM/HM/PRO-15 - Professionelles High-Speed Kabel (4K@60Hz (4:4:4) | HDMI male / HDMI male | Ethernet) - 4,60m Die KRAMER C-HM/HM/PRO von Kramer sind professionelle High-Speed HDMI-Kabel mit Ethernet und wurden speziell entwickelt für hochwertige Geräte, die eine einwandfreie High-Speed Kabelverbindung mit minimalem Skew benötigen, um eine hohe Auflösung mit maximaler Audio- und Video-Leistung bei stabiler Impedanz zu sichern. Die maximale Auflösung (incl. 720p/1080i/1080p) ist 4K UHD @60 Hz (4:4:4). Die Kabel C-HM/HM/PRO haben einen robusten und zuverlässigen Aufbau, dreifach geschirmte Drahtpaare und K-Lock Stecker für die anspruchvollsten Anwendungen. - Auflösung: max. 4K @60 Hz (4:4:4)
- Maximale Datenrate: 18 GBit/s
- Ideal für die Verbindung zwischen HD-Geräten (wie HD-Plasma, PSP3, Blu-Ray, HD-DVD)
- Farbtiefe: Unterstützt 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit und 48 Bit (RGB oder YCbCr) - Ideal geeignet für Multimedia-Anwendungen, Heimkino, Surround-Systeme
- Mehrkanal-Audio: Externe Dekodierung des Audio-Streams durch AV-Receiver und automatische Audio-Sync Geräte
- Hochwertige Stecker: 24K vergoldete Stecker - korrosionsfrei und bestmögliche Verbindung
- K-Lock zugfeste Verbindung: Ca. 7 kp Zugfestigkeit
- Abschirmung: Durchgehende dreifache Abschirmung gegen EMI/RFI Störungen
- Länge: 4,60 Meter
- Farbe: Schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.360000 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5289 | | | | | | € 5,90* | ab € 25,61* | € 34,93* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,62* | € 36,33* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,49* | € 37,44* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 40,37* | € 53,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5289 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5289 | | Versand: Lager 5289 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|