Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riello IDG 1600 iDialog Desktop USV, 1600 VA / 960 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riello IDG 1600 iDialog Desktop USV, 1600 VA / 960 Watt
Riello IDG 1600 iDialog Desktop USV, 1600 VA / 960 Watt
Artikel-Nr.:
     5NTW5-94221600
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     IDG 1600
EAN/GTIN:
     8023251002458
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
- Line-Interactive Technologie - Leistung: 1600 VA / 960 Watt - Überbrückungszeit bei Last von 100% / 70 % / 50%: 2 / 5 / 9 Minuten - Überwachungs- und Shutdownsoftware PowerShield - Schnittstellen: USB und RS232 - Eingang: 1 x Kaltgeräte-Stecker 10A (C14) - Ausgang: 6 x Kaltgeräte-Buchsen 10A (C13) - Einschaltmöglichkeit ohne Netz (Kaltstart) - Schutzfilter für Netzwerk, Telefon, Modem - 2x Akku GP1272 F2 (7,2Ah) - Herst. Art. Nr. 20121 – eCG Art. Nr. 94220121 - Maße (B x H x T): 97 x 315 x 275 mm
Weitere Informationen:
Riello Power Systems GmbH:
DE-31364850
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Riello:
Riello
Weitere Suchbegriffe: riello ups off-line usv-anlage, ups, riello ups, [06-ELEC], Electrical, equipment, [ONDULE], [ONDULEURS]
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5NTW5
2
Frei Haus
ab € 179,86*
€ 211,44*
Frei Haus
ab € 194,81*
€ 231,79*
€ 3,50*
ab € 201,66*
€ 231,79*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 223,82*
€ 256,31*
€ 5,95*
ab € 228,55*
€ 260,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,44*
€ 251,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,85*
€ 243,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,46*
€ 237,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,60*
€ 232,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,86*
€ 214,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B84112G0000B110
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.