Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-13365284 Herst.-Nr.: 1989320000 EAN/GTIN: 4050118373677 |
| |
|
| | |
| Crimpwerkzeug PZ 10 HEX ZERT Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Aderendhülsen | Pressform: | Sechskant (hexagonal) | Querschnitt: | 0,25..10 mm² | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | ja | Einsätze auswechselbar: | nein | Mit automatischem Rücklauf: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 195,28* | € 234,72* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 194,21* | € 235,31* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 201,06* | € 241,55* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 199,95* | € 241,79* | | | | | | 73 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 205,29* | € 247,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|