Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wege-Ventil G 1/4 Zoll M CL 14 115V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Magnetventil (Multifix)
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Magnetventil (Multifix)
Schaltsymbol: 3/2-Wege Magnetventil (Multifix)
Artikel-Nr.:
     6012-13567128
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     8424
EAN/GTIN:
     4050571482794
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas

3/2-Wege-Ventil G 1/4 Zoll M CL 14 115V

Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 4 & 5: Aluminium), Deckel: POM, Membrane und Dichtungen: NBR Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase Vorteile: Einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe und Gewindegröße. Eingangsdruck: 2 - 10 bar Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C Steuerspannungen: Standard: 24 V=, 230 V AC, auf Wunsch: 24 V AC, 115 V AC Schutzart: IP 65
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,96*
€ 131,30*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 109,00*
€ 131,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 112,56*
€ 136,63*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,63*
€ 162,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,95*
€ 161,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,55*
€ 152,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,56*
€ 133,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.