Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Komplettmodul 598mm 5-pol 3000K ws 9506OH.832.500.001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LINEDO, 16 W, 9506OH.832.500.001 2100 lm, 830, ws, Lichtband, 5-pol.
RZB LINEDO, 16 W, 9506OH.832.500.001 2100 lm, 830, ws, Lichtband, 5-pol.
Artikel-Nr.:
     6012-13865786
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     9506OH.832.500.001
EAN/GTIN:
     4051859623878
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem

LED-Komplettmodul 598mm 5-pol 3000K ws 9506OH.832.500.001

Schnellmontage-Komplettmodul für den universellen Einsatz als Lichtband. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Hocheffiziente LED-Einheiten mit opalem Diffusorprofil aus vergilbungsfreiem PMMA mit erhöhtem Indirektanteil. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,11*
€ 150,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,33*
€ 151,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 125,29*
€ 156,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,80*
€ 163,94*
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 132,22*
€ 164,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,51*
€ 186,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,79*
€ 183,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,76*
€ 174,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982663.000
ab € 6,16*
Zubehör
RZB Leuchten
982812.000
ab € 12,93*
Zubehör
RZB Leuchten
982665.000
ab € 10,20*
Zubehör
RZB Leuchten
982719.000
ab € 14,09*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.002.3
ab € 78,35*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.002.4
ab € 78,40*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.002.2
ab € 62,34*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.002.3
ab € 63,46*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.012.2
ab € 77,13*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.012.3
ab € 77,07*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.012.4
ab € 92,17*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.012.5
ab € 92,10*
Zubehör
RZB Leuchten
982679.009
ab € 2,61*
Zubehör
RZB Leuchten
982662.000
ab € 6,21*
Zubehör
RZB Leuchten
982718.000
ab € 11,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.