Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstecker M12 5polig SACCM12MS5CONPG7M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundstecker M12 5polig SACCM12MS5CONPG7M
Rundstecker M12 5polig SACCM12MS5CONPG7M
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-15218051
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1663116
EAN/GTIN:
     4017918116583
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Rundstecker M12 5polig SACCM12MS5CONPG7M

Steckverbinder, Universal, 5-polig, Stecker gerade M12, Kodierung: A, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg7, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 6 mm
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Für Kabelaußendurchmesser:
4..6 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
€ 6,40*
ab € 7,70*
€ 10,21*
€ 5,46*
ab € 7,70*
€ 10,21*
€ 4,00*
ab € 8,25*
€ 11,08*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,18*
€ 11,13*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,74*
€ 11,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1501676
ab € 139,77*
Zubehör
Lapp Kabel
7038862
ab € 1,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1208429
ab € 44,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 95,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1212600
ab € 9,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,63*
Zubehör
Lapp Kabel
7038887
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.