Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat EC-E4 0,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungsautomat EC-E4 0,5A
Sicherungsautomat EC-E4 0,5A
Artikel-Nr.:
     6012-15936135
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0903040
EAN/GTIN:
     4046356457972
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Glimmlampe
Reihenklemmen
Schutzschalter

Sicherungsautomat EC-E4 0,5A

Elektronischer Schutzschalter
Weitere Informationen:
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Polzahl:
1
Breite:
12,5 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
80 mm
Montageart:
sonstige
Betriebsspannung:
32 V
Nennstrom:
0,5 A
Sicherungstyp:
elektronisch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 36,81*
€ 44,68*
27 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 37,98*
€ 44,93*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 35,57*
€ 46,83*
1
€ 5,46*
ab € 42,32*
€ 53,26*
1
€ 5,95*
ab € 42,16*
€ 54,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,69*
Zubehör
Phoenix Contact
0901028
ab € 12,761*
Zubehör
Phoenix Contact
0819233
ab € 22,237*
Zubehör
Phoenix Contact
0829214
ab € 1,7636*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,96785*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 42,2538*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,0235*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,0664*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 21,7291*
Zubehör
Phoenix Contact
1201798
ab € 14,9352*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.