Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhaken Holzschraubengewinde 21/80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenhaken Holzschraubengewinde 21/80
Deckenhaken Holzschraubengewinde 21/80
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-15976249
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     21/80
EAN/GTIN:
     4011126042887
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken

Deckenhaken Holzschraubengewinde 21/80

Deckenhaken, mit Holzschraubengewinde Ø 4 mm. Bitte beachten: Die Tragfähigkeitsangaben beinhalten eine 5-fache Sicherheit. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Tragfähigkeit des Untergrundes. Abmessungen (ca. Maße) L : 80 mm Gewindelänge : 20 mm Tragfähigkeit zul. F : 0,03 kN Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
nein
Ösen-Innendurchmesser:
16 mm
Schaftdurchmesser:
4 mm
Schaftlänge:
56 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Gewindelänge:
20 mm
Bruchlast:
600 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2103*
€ 0,2833*
8 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,2185*
€ 0,2885*
100
€ 5,00*
ab € 0,2426*
€ 0,3226*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,26725*
€ 0,35725*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,2743*
€ 0,3643*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3643*
€ 0,43352
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3343*
€ 0,39782
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3243*
€ 0,38592
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2743*
€ 0,32642
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,3448*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5291*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1496*
Ähnlich
HKL
4011126042900
ab € 24,407*
Ähnlich
HKL
4011126042870
ab € 0,26172*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.