Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Han 10B-gg-M32 19300100427


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse Han 10B-gg-M32 19300100427
Tüllengehäuse Han 10B-gg-M32 19300100427
Artikel-Nr.:
     6012-16533195
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300100427
EAN/GTIN:
     5713140125360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker

Tüllengehäuse Han 10B-gg-M32 19300100427

Tüllengehäuse, Baugröße: 10 B, hohe Bauform, Querbügel, gerader Kabeleingang, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,87*
€ 13,75*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,8301*
€ 13,7762*
€ 5,00*
ab € 9,99*
€ 13,80*
6 Tage
8
€ 6,95*
ab € 10,4759*
€ 14,7628*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,27*
€ 15,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 010 0301
ab € 8,6776*
Zubehör
Harting
09 33 010 2601
ab € 5,76*
Zubehör
Harting
09 33 010 2616
ab € 6,9611*
Zubehör
Harting
09 33 010 2701
ab € 6,19*
Zubehör
Harting
09300105423
ab € 10,094*
Zubehör
Harting
09140100303
ab € 9,9832*
Zubehör
Pflitsch
bg 232ms
ab € 6,5486*
Zubehör
Lapp Kabel
52103040+59000230
ab € 149,52*
Zubehör
Harting
19 30 010 1230
ab € 11,1054*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.