Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standlichtlampe 4W 12V Ba9s 3893


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standlichtlampe 4W 12V Ba9s 3893
Standlichtlampe 4W 12V Ba9s 3893
Artikel-Nr.:
     6012-16885736
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300838489
EAN/GTIN:
     4050300838489
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glühlampe BA9S

Standlichtlampe 4W 12V Ba9s 3893

Standlichtlampe, Anzahl der Wendeln 1 , Durchmesser 8,8 mm, Farbe weiß , Geeignet für Fahrrad nein , Geeignet für Flugzeug nein , Geeignet für Gabelstapler nein , Geeignet für Moped nein , Geeignet für Motorrad nein , Geeignet für Scheinwerfer LKW nein , Geeignet für Scheinwerfer PKW nein , Geeignet für Schienenverkehr nein , Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW nein , Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW ja , Geeignet für Wasserfahrzeug nein , Gesamtlänge 27,4 mm, Lampenleistung Wendel 1 4 W, Lampenspannung 12.
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
4 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
35 lm
Sockel:
BA9s
Normbezeichnung (ECE):
T 4W
Farbe:
weiß
Technologie:
Halogenlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2878*
€ 0,4278*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3256*
€ 0,4856*
2 Tage
78
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,27*
€ 0,50*
8 Tage
46
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,77*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 3,85*
€ 6,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4856*
€ 0,57786
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4556*
€ 0,54216
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4056*
€ 0,48266
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3956*
€ 0,47076
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3256*
€ 0,38746
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4008321094988
ab € 3,55*
Ähnlich
Osram
4008321095756
ab € 0,37*
Ähnlich
Osram
4050300838366
ab € 0,37*
Ähnlich
Osram
5627
ab € 0,35*
Ähnlich
Osram
4050300831459
ab € 0,33*
Ähnlich
Osram
4050300838120
ab € 0,30*
Ähnlich
Osram
4050300838090
ab € 0,38*
Ähnlich
Osram
4050300838069
ab € 0,43*
Ähnlich
Osram
4050300838038
ab € 0,57*
Ähnlich
Osram
4050300838212
ab € 0,26*
Ähnlich
Osram
4050300838427
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.