Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321094988 Auto-Glühbirne H21W 28 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321094988 Auto-Glühbirne H21W 28 W
Osram 4008321094988 Auto-Glühbirne H21W 28 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30704392
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321094988
EAN/GTIN:
     4008321094988
Suchbegriffe:
BAY9s
Leuchtmittel BAY9s
Sockel BAY9s
Autolampen H21W
Weitere Informationen:
Technische Details
Spannung
24 V
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
H21W
Leistung
28 W
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Signalgebung
Sockel
BAY9s
Lichtleistung
600 lm
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
21 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
8 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Paketgewicht
5 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9 mm
Länge (cm)
3.89 cm
Gewicht
2.7 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300926001
ab € 0,88*
Ähnlich
Osram
4050300838489
ab € 0,28*
Ähnlich
Osram
4008321095756
ab € 0,36*
Ähnlich
Osram
4050300647609
ab € 0,37*
Ähnlich
Osram
4050300838366
ab € 0,38*
Ähnlich
Osram
4050300925448
ab € 0,82*
Ähnlich
Osram
5627
ab € 0,36*
Ähnlich
Osram
4050300831459
ab € 0,33*
Ähnlich
Osram
4050300838120
ab € 0,30*
Ähnlich
Osram
4050300925462
ab € 1,59*
Ähnlich
Osram
4050300838090
ab € 0,38*
Ähnlich
Osram
4050300838069
ab € 0,42*
Ähnlich
Osram
4050300925523
ab € 0,56*
Ähnlich
Osram
4050300838038
ab € 0,58*
Ähnlich
Osram
4050300838212
ab € 0,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.