Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4050300838366 Auto-Glühbirne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4050300838366 Auto-Glühbirne
Osram 4050300838366 Auto-Glühbirne
Osram 4050300838366 Auto-Glühbirne
Osram 4050300838366 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76397664
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300838366
EAN/GTIN:
     4050300838366
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glühlampe BA9S
Weitere Informationen:
Leistungen
Sockel
BA9s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1000 h
Eingangsspannung
4 V
Lichtleistung
35 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3.01 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8.8 mm
Breite
28 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
2.02 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300926001
ab € 0,88*
Ähnlich
Osram
4050300838489
ab € 0,28*
Ähnlich
Osram
4008321094988
ab € 3,60*
Ähnlich
Osram
4008321095756
ab € 0,37*
Ähnlich
Osram
4050300647609
ab € 0,37*
Ähnlich
Osram
4050300925448
ab € 0,81*
Ähnlich
Osram
5627
ab € 0,36*
Ähnlich
Osram
4050300831459
ab € 0,33*
Ähnlich
Osram
4050300838120
ab € 0,30*
Ähnlich
Osram
4050300925462
ab € 1,59*
Ähnlich
Osram
4050300838090
ab € 0,38*
Ähnlich
Osram
4050300838069
ab € 0,42*
Ähnlich
Osram
4050300925523
ab € 0,76*
Ähnlich
Osram
4050300838038
ab € 0,59*
Ähnlich
Osram
4050300838212
ab € 0,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.