Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 7511 P21W 28 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 7511 P21W 28 W
Osram 7511 P21W 28 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30586296
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300838090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15S
Glühlampe Sockel BA15S
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
P21W
Leistung
28 W
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Parkleuchte
Sockel
BA15s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
200 h
Eingangsspannung
24 V
Lichtleistung
460 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
18 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
47 x 21 x 23 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
26.5 mm
Länge (cm)
5.25 cm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300926001
ab € 0,88*
Ähnlich
Osram
4050300838489
ab € 0,28*
Ähnlich
Osram
4008321094988
ab € 3,60*
Ähnlich
Osram
4008321095756
ab € 0,37*
Ähnlich
Osram
4050300647609
ab € 0,37*
Ähnlich
Osram
4050300838366
ab € 0,38*
Ähnlich
Osram
4050300925448
ab € 0,81*
Ähnlich
Osram
5627
ab € 0,36*
Ähnlich
Osram
4050300831459
ab € 0,33*
Ähnlich
Osram
4050300838120
ab € 0,30*
Ähnlich
Osram
4050300925462
ab € 1,59*
Ähnlich
Osram
4050300838069
ab € 0,42*
Ähnlich
Osram
4050300925523
ab € 1,008*
Ähnlich
Osram
4050300838038
ab € 0,59*
Ähnlich
Osram
4050300838212
ab € 0,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.