Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 7506 P21W 21 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram 7506 P21W 21 W
Osram 7506 P21W 21 W
Artikel-Nr.:
     1886-M0161442
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300838120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15S
Glühlampe Sockel BA15S
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
P21W
Leistung
21 W
Sockel
BA15s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
250 h
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
460 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50.33 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
82 x 36 x 38 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
26.5 mm
Länge (cm)
5.25 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
63
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,30*
€ 0,54*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,32*
€ 0,59*
2 Tage
148
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,32*
€ 0,59*
1 Tag
48
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,64*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300926001
ab € 0,88*
Ähnlich
Osram
4050300838489
ab € 0,28*
Ähnlich
Osram
4008321094988
ab € 3,63*
Ähnlich
Osram
4008321095756
ab € 0,36*
Ähnlich
Osram
4050300647609
ab € 0,37*
Ähnlich
Osram
4050300838366
ab € 0,38*
Ähnlich
Osram
4050300925448
ab € 0,82*
Ähnlich
Osram
5627
ab € 0,36*
Ähnlich
Osram
4050300831459
ab € 0,33*
Ähnlich
Osram
4050300925462
ab € 1,60*
Ähnlich
Osram
4050300838090
ab € 0,38*
Ähnlich
Osram
4050300838069
ab € 0,42*
Ähnlich
Osram
4050300925523
ab € 0,56*
Ähnlich
Osram
4050300838038
ab € 0,58*
Ähnlich
Osram
4050300838212
ab € 0,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.