Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Buchseneinsatz Han Brid-RJ45 C-F 09120032770


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RJ45-Buchseneinsatz Han Brid-RJ45 C-F 09120032770
RJ45-Buchseneinsatz Han Brid-RJ45 C-F 09120032770
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-19091067
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120032770
EAN/GTIN:
     5713140016781
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

RJ45-Buchseneinsatz Han Brid-RJ45 C-F 09120032770

Einsätze, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 2 + RJ45
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
2
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
2
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstoßspannung:
0,8 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 22,77*
€ 27,40*
1
€ 5,00*
ab € 20,88*
€ 27,46*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 20,91628*
€ 27,56628*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,21*
€ 27,79*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 23,82*
€ 30,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 20 003 0305
ab € 10,50*
Sonstiges
Harting
09 37 003 0305
ab € 20,0251*
Sonstiges
Harting
09 40 003 0301
ab € 11,62202*
Sonstiges
Harting
09 40 003 0311
ab € 11,4378*
Sonstiges
Harting
09 40 703 0311
ab € 11,1227*
Sonstiges
Harting
19 44 003 0301
ab € 18,50*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0306
ab € 11,741*
Sonstiges
Harting
09 37 003 0301
ab € 14,65*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,94*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,81*
Sonstiges
Harting
09 62 003 0301
ab € 8,37*
Sonstiges
Harting
09 12 003 3011
ab € 7,901*
Sonstiges
Harting
09 12 003 3021
ab € 6,561*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.