Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherh.Verschraubung drehbar MS vernick. USDR-M AD17 M20 MSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexa USDR-M AD17-M20 USDR-M, AD17-M20 Metallver-schraubung Messing vernickelt
Flexa USDR-M AD17-M20 USDR-M, AD17-M20 Metallver-schraubung Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     6012-25059528
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15014328020
EAN/GTIN:
     4025113217677
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle m20

Sicherh.Verschraubung drehbar MS vernick. USDR-M AD17 M20 MSD

Metall-Sicherheitsverschraubung gerade USDR-M, IP 40 geeignet für Metallschutzschläuche SPR-CU-AS / SPR-EDU-AS / FLEXAgraff-CU-AS metrisches Innengewinde, inkl. Innentülle, Messing-Druckring (EMV) und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche, drehbar Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +250°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch/Verschraubung / einwandfreie Erdung / vibrations- und zugfest
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
17 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
0..40
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 17,20365*
€ 21,39365*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 20,1307*
€ 24,8807*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 20,5683*
€ 25,5383*
10
Frei Haus
ab € 21,479*
€ 26,479*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 21,562*
€ 26,742*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,742*
€ 31,82298
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,702*
€ 30,58538
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,562*
€ 25,65878
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 267,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15014328012
ab € 15,55126*
Ähnlich
Flexa
15014328016
ab € 15,81726*
Ähnlich
Flexa
15014328025
ab € 20,73458*
Ähnlich
Flexa
15014328032
ab € 25,44721*
Ähnlich
Flexa
15014328040
ab € 43,93352*
Ähnlich
Flexa
15014328050
ab € 64,03059*
Ähnlich
Flexa
15014328063
ab € 118,60899*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.