Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung V-TEC L PG11 MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung V-TEC L PG11 MS
Kabelverschraubung V-TEC L PG11 MS
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-25920737
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2085747
EAN/GTIN:
     4012195840855
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
obo bettermann kabelverschraubung p...

Kabelverschraubung V-TEC L PG11 MS

Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit großem Dichtbereich sowie Zugentlastung und Verdrehschutz für hohe Dichtigkeitsansprüche mit langem PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430, für dickere Gehäusewandstärken in Verbindung mit Gegenmutter. Klemmeinsatz aus Polyamid. Dichtring aus Chloroprene-/Nitrilkautschuk. Am Anschlussgewinde vormontierter O-Ring.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
20 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5..10 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 5,26*
€ 7,98*
50
Frei Haus
ab € 8,02*
€ 9,39*
50
€ 5,95*
ab € 8,45398*
€ 9,74398*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 8,8496*
€ 10,1996*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 9,6572*
€ 11,1172*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,1172*
€ 13,22947
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,6572*
€ 11,49207
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 555,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085755
ab € 5,50*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085763
ab € 6,35*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085771
ab € 8,48*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085798
ab € 16,28*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085836
ab € 67,25*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085739
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.