Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle m.Gewindeanschluss 2900 M6 39-42 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-25976764
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1383418
EAN/GTIN:
     4012195569237
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Abstandschelle m.Gewindeanschluss 2900 M6 39-42 G

Mit Gewinde M6.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
39..42 mm
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
nein
UV-beständig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 2,7407*
€ 3,5707*
15 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 3,3783*
€ 4,3683*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 3,42*
€ 4,42*
7 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 3,4344*
€ 4,4444*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,91*
€ 5,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383094
ab € 77,6275*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383116
ab € 78,3905*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383132
ab € 79,214*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383167
ab € 79,294*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383310
ab € 2,55717*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383361
ab € 47,3996*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383426
ab € 52,2812*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383485
ab € 80,9434*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383507
ab € 72,5536*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383213
ab € 1,86127*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383299
ab € 2,20739*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.