Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschiene 430mm 1801 KL2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmschiene für Potentialausgleichsschiene 430mm Messing
Klemmschiene für Potentialausgleichsschiene 430mm Messing
Klemmschiene für Potentialausgleichsschiene 430mm Messing
Artikel-Nr.:
     6012-25985647
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5015804
EAN/GTIN:
     4012195378976
Suchbegriffe:
Erdungsschiene
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene obo
potentialausgleichsschiene

Klemmschiene 430mm 1801 KL2

10 x 10 mm aus Messing, vernickelt 1801 KL1: 14 Teilungseinheiten 1801 KL2: 28 Teilungseinheiten 1801 KL3: 42 Teilungseinheiten
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Länge:
430 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,66*
€ 12,03*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,59*
€ 12,23*
6 Tage
4
€ 6,95*
ab € 8,64*
€ 12,24*
4 Tage
1
€ 6,40*
ab € 8,97*
€ 12,46*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,46*
€ 14,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5015707
ab € 1,93*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5015758
ab € 1,02*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5015731
ab € 2,16*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5015774
ab € 3,78*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5015766
ab € 0,96*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5015715
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.