Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz 09380122601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakteinsatz 09380122601
Kontakteinsatz 09380122601
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-26585506
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09380122601
EAN/GTIN:
     5713140056343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder 4pin

Kontakteinsatz 09380122601

Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polyamid (PA), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 80 A, Baugröße: 24 B, Kontakte: 12, Leiterquerschnitt: 1,5...16 mm² 0,5...2,5 mm² Signal, Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
12
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
12
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
80 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 31,41*
€ 39,65*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,28*
€ 39,77*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,7419*
€ 40,0088*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 32,16*
€ 40,88*
3 Tage
27
€ 6,40*
ab € 33,86568*
€ 42,94568*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 024 0302
ab € 12,8776*
Zubehör
Harting
09 30 024 0307
ab € 10,39*
Zubehör
Harting
09 30 024 0301
ab € 10,0427*
Zubehör
Harting
09 38 012 2701
ab € 40,6277*
Zubehör
Harting
19300241732
ab € 13,1971*
Zubehör
Harting
09300241250
ab € 14,8073*
Zubehör
Harting
19 30 024 0272
ab € 18,1189*
Zubehör
Harting
09 30 024 1230
ab € 14,5431*
Zubehör
Harting
19 30 024 0427
ab € 11,6483*
Zubehör
Harting
09 30 024 0420
ab € 12,4773*
Zubehör
Harting
09 30 024 1421
ab € 8,0737*
Zubehör
Harting
09 30 024 1520
ab € 7,5624*
Zubehör
Harting
09 30 024 0520
ab € 11,35*
Zubehör
Harting
19 30 024 1521
ab € 7,5061*
Zubehör
Harting
19 30 024 0527
ab € 11,9383*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.