Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26863947 Herst.-Nr.: 93060300 EAN/GTIN: 8727900930603 |
| | |
|
| | |
| Entladungslampe G12 CDM-T Elite 50W/930 MASTERColour CDM-T Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 50,2 W | Lampenspannung: | 84..96 V | Lichtstrom: | 5450 lm | Sockel: | G12 | UV-Schutz: | ja | Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 | Farbtemperatur: | 3000 K | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K | Lampenlichtausbeute: | 109 lm/W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 18,20* | € 24,73* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,59* | € 24,87* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 19,89* | € 26,66* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,07* | € 30,96* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 37,55* | € 49,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|