Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugellampe 5W 12V Ba15s 5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugellampe 5W 12V Ba15s 5007
Kugellampe 5W 12V Ba15s 5007
Artikel-Nr.:
     6012-26885737
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300838427
EAN/GTIN:
     4050300838427
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15S
Glühlampe Sockel BA15S
Glühlampe Klar
klare Glühlampe

Kugellampe 5W 12V Ba15s 5007

Produktvorteile: Große Produktpalette. Verlässliche Qualität. Produkteigenschaften: Originalersatzteile.
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
5 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
50 lm
Sockel:
BA15s
Normbezeichnung (ECE):
R5W
Farbe:
sonstige
Technologie:
Glühlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
97
1
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,48*
2 Tage
33
1
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,50*
1
€ 5,00*
ab € 0,27*
€ 0,50*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,57*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,65*
€ 1,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300838489
ab € 0,27*
Ähnlich
Osram
4008321094988
ab € 3,53*
Ähnlich
Osram
4008321095756
ab € 0,37*
Ähnlich
Osram
4050300838366
ab € 0,37*
Ähnlich
Osram
5627
ab € 0,35*
Ähnlich
Osram
4050300831459
ab € 0,33*
Ähnlich
Osram
4050300838120
ab € 0,30*
Ähnlich
Osram
4050300838090
ab € 0,37*
Ähnlich
Osram
4050300838069
ab € 0,42*
Ähnlich
Osram
4050300838038
ab € 0,57*
Ähnlich
Osram
4050300838212
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.