Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 384mm sw wetterbest. BT4S-C0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit BT4S-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit BT4S-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-29052962
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT4S-C0
EAN/GTIN:
     0074983412280
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder

Kabelbinder 384mm sw wetterbest. BT4S-C0

Die Barb-Ty Kabelbinder mit Edelstahl 316 Verschluss aus Polyamid 6.6 sind je nach Materialausführung für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Die zweiteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität auch unter schwierigsten Bedingungen und ermöglicht durch den hohen Grad an Präzision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,7 mm
Bandlänge:
384 mm
Banddicke:
1,3 mm
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
-60..85 °C
Montagetemperatur:
-20..85 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2341*
€ 0,2875*
4 Tage
5000
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2342*
€ 0,2876*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2395*
€ 0,2895*
Lager 6012
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24182*
€ 0,29182*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,2731*
€ 0,3812*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,29182*
€ 0,34727
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,24182*
€ 0,28777
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 291,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 178,71*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 264,11*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 19,93*
Zubehör
Panduit
TM3S10-C
ab € 0,1766*
Zubehör
Panduit
TMEH-S10-Q0
ab € 57,88*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 312,57*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 441,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.